Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8G539163
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G539163
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
27
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
27
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
27
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
27
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G539163
EAN
4022835715269
UBB
500691051584
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
71526