Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1M744358
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E BSW 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1M744358
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M744358
EAN
4022835715382
UBB
500691052160
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
71538