text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Artikelnummer 6E863555
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6E863555
EAN 4022835715221
UBB 500691051170
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 71522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.