Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8H033300
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
Völkel Machinetap DIN 376/338 RN N/A HSSE 14X2.0 B 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8H033300
D (mm)
Basic material
HSSE
Merk
Völkel
Aansluiting
0
Set inhoud
Machine tap M14x2,0 + jobber drill 12,0mm
Type
Tap Drill
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
14
Basic material
HSSE
Merk
Völkel
Aansluiting
0
Set inhoud
Machine tap M14x2,0 + jobber drill 12,0mm
Type
Tap Drill
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
376/338 RN
Artikelnummers
Artikelnummer
8H033300
EAN
4022835385974
UBB
500513510833
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
38597