text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 9X1.0 links B


Artikelnummer 9B739146
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9B739146
EAN 4022835348139
UBB 500513468693
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34813
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.