text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 9X0.75 links C 35° RSP


Artikelnummer 2P237930
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2P237930
EAN 4022835348122
UBB 500513468446
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34812
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.