text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 8X1.0 C 35° RSP


Artikelnummer 0C713334
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 0C713334
EAN 4022835359074
UBB 500513524040
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35907
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.