text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 8X0.75 links C 35° RSP


Artikelnummer 3Q026045
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q026045
EAN 4022835348108
UBB 500513468024
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.