text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 8X0.5 links B


Artikelnummer 0W409798
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0W409798
EAN 4022835348092
UBB 500513467869
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34809
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.