text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 6X0.75 links B


Artikelnummer 2A180077
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Ja
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2A180077
EAN 4022835348078
UBB 500513467455
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34807
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.