Machinetappen
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
0S106681
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 6X0.75 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S106681
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S106681
EAN
4022835359043
UBB
500513523620
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35904