text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 6X0.5 links C 35° RSP


Artikelnummer 0P308424
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Ja
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0P308424
EAN 4022835348061
UBB 500513467299
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34806
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.