text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 63X1.5


Artikelnummer 2F674899
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 275
Schachtdiameter (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 275
Schachtdiameter (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 39
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 3959X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.