text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 5X0.75 links B


Artikelnummer 4F777211
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4F777211
EAN 4022835348054
UBB 500513467034
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34805
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.