text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 5X0.5 C 35° RSP


Artikelnummer 2D468388
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 2D468388
EAN 4022835395041
UBB 500513416627
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39504
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.