text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 52X3.0 C 35° SP


Artikelnummer 8Q673885
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 225
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 225
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 32
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q673885
EAN 4022835395997
UBB 500513416478
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39599
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.