text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 52X2.0 B


Artikelnummer 0W366203
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 32
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0W366203
EAN 4022835395980
UBB 500513416213
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39598
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.