Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Machinetappen
Alle categorieën
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
6L925223
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 50X2.0 C 35° SP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L925223
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
190
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
190
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L925223
EAN
4022835395959
UBB
500513415637
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39595