Tarozi de mașină
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
6A260005
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 50X1.5 B
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
6A260005
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
190
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
190
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
1.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
29
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A260005
EAN
4022835395942
UBB
500513415488
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39594