Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2N531435
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 4X0.35 links C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N531435
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N531435
EAN
4022835348023
UBB
500513465210
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34802