Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5N606976
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 48X3.0 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5N606976
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
225
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
225
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N606976
EAN
4022835395911
UBB
500513414804
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39591