text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0G940625
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 48X2.0 C 35° SP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G940625
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
190
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
190
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G940625
EAN
4022835395904
UBB
500513414648
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39590