text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 48X1.5 links C 35° RSP


Artikelnummer 1U488400
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1U488400
EAN 4022835348894
UBB 500513464635
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.