text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 45X1.5 links B


Artikelnummer 6I892829
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6I892829
EAN 4022835348863
UBB 500513464064
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34886
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.