text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 42X3.0 B


Artikelnummer 9Y116293
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 24
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y116293
EAN 4022835395850
UBB 500513413657
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39585
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.