Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4T511068
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 39X3.0 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4T511068
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
60
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
60
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
24
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T511068
EAN
4022835395799
UBB
500513412253
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39579