Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6I747611
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 36X3.0 links B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I747611
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
56
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
56
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
56
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
56
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
22
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I747611
EAN
4022835348757
UBB
500513461664
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34875