text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 36X3.0 B


Artikelnummer 8U416935
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 22
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8U416935
EAN 4022835395751
UBB 500513411420
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39575
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.