text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 36X2.0 links C 35° RSP


Artikelnummer 2S333377
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2S333377
EAN 4022835348740
UBB 500513461417
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.