Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4T713597
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 36X2.0 C 35° SP
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
4T713597
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
22
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T713597
EAN
4022835395744
UBB
500513411263
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39574