text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 34X1.5 C 35° SP


Artikelnummer 6P133980
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 22
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6P133980
EAN 4022835395706
UBB 500513410356
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.