Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0K247397
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 32X3.0 B
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K247397
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K247397
EAN
4022835395928
UBB
500513409531
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39592