Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9N169887
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 32X2.0 links B
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
9N169887
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
28
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
28
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
18
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N169887
EAN
4022835348672
UBB
500513459601
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34867