Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1Z175677
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 30X2.5 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Z175677
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
18
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z175677
EAN
8715494565882
UBB
500513408707
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
3956X