text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 30X2.0 C 35° SP


Artikelnummer 7X255332
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7X255332
EAN 4022835395645
UBB 500513408541
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.