text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 3/8X18 C


Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummer 9G096879
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad NPT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9G096879
EAN 4022835734383
UBB 500513433879
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 73438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.