text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 3/4X14 C


Artikelnummer 5C996138
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5C996138
EAN 4022835734420
UBB 500513433796
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 73442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.