text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 29X1.5 links C 35° RSP


Artikelnummer 9H813951
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9H813951
EAN 4022835348610
UBB 500513458207
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34861
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.