text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 29X1.5 B


Artikelnummer 2I717735
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2I717735
EAN 4022835395614
UBB 500513418524
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39561
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.