text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 28X2.0 links B


Artikelnummer 5H041142
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5H041142
EAN 4022835348603
UBB 500513458041
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.