text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 28X1.5 B


Artikelnummer 3Q953043
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q953043
EAN 4022835395591
UBB 500513407972
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39559
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.