text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 27X2.0 links C 35° RSP


Article number 5P065284
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5P065284
EAN 4022835348573
UBB 500513457472
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  34857
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.