text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 27X2.0 B


Artikelnummer 9R102514
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9R102514
EAN 4022835395577
UBB 500513407550
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39557
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.