text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 27X1.5 C 35° SP


Artikelnummer 1V905779
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1V905779
EAN 4022835395560
UBB 500513407303
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39556
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.