text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 26X1.5 C 35° SP


Artikelnummer 6L153843
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6L153843
EAN 4022835395546
UBB 500513406727
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.