text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 25X1.5 links C 35° RSP


Artikelnummer 1V044032
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1V044032
EAN 4022835348535
UBB 500513456227
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34853
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.