text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 25X1.0 links B


Artikelnummer 7U223847
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7U223847
EAN 4022835348528
UBB 500513456060
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34852
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.