text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 24X2.0 links C 35° RSP


Artikelnummer 2R474926
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2R474926
EAN 4022835348511
UBB 500513455807
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34851
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.