text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 24X2.0 B


Artikelnummer 6Q158696
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q158696
EAN 4022835395515
UBB 500513405810
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39551
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.