text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 24X1.0 links C 35° RSP


Artikelnummer 6R017484
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6R017484
EAN 4022835348481
UBB 500513455237
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.